Sonoprof - 01621, Enceinte de jardin passive, étanche et résistant à la poussière (pièce) - 00023493

CopieCopie
Sonoprof - 01621, Enceinte de jardin passive, étanche et résistant à la poussière (pièce)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - gris

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060544551067

Réf. Sonepar

01110455106

Réf. Fournisseur

00023493

Marque

Sonoprof

couleur:

gris

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP56

largeur:

320 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

270 mm

01621, Enceinte de jardin passive, étanche et résistant à la poussière (pièce). Ce rocher, idéal pour une utilisation extérieure, est parfait pour recevoir en extérieur. Combinant un son de haute qualité avec un design exceptionnel,