Sonoprof - 01622EU, Enceinte ROCHER de jardin bluetooth+ enceinte de jardin passive (paire) - 00027423

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - gris
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544551074
Réf. Sonepar
01110000168
Réf. Fournisseur
00027423
Marque
Sonoprof
couleur:
gris
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP56
largeur:
320 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
270 mm



