Sonoprof - 03201EU haut-parleur encastré 6,5 " (paire), Bluetooth (2pc) - 00027427

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 50 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544552613
Réf. Sonepar
01110455261
Réf. Fournisseur
00027427
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
50 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
97 mm
diamètre:
230 mm
Les Atouts de l'article:
Notre haut-parleur de plafond Bluetooth 5 tout-en-un sans fil vous permet de lire Apple Music, Amazon music, Spotify ou tout autre service de streaming audio depuis votre téléphone. Nous combinons un amplificateur, un récepteur Bluetooth et un haut-parleur de haute qualité pour vous offrir la solution tout-en-un idéale pour votre propriété.


