Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - 03210EU haut-parleur encastré 6,5 " (maitre), Bluetooth IP44 (1 pc maitre) - 00027426

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060544552620

Réf. Sonepar

01110455262

Réf. Fournisseur

00027426

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

97 mm

diamètre:

230 mm

03210EU, Enceinte plafond 6,5 pouces (maitre), Bluetooth, sans fil, encastrable IP44 Dim: 227 x 87 mm découpe: 210 mm Le HP de plafond Bluetooth Lithe Audio est un système audio entièrement intégré pour maison ou entreprise