Sonoprof - 03211 Haut-parleur encastrable 6.5" BT IP44 (1 Paire) - 00027425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544552637
Réf. Sonepar
01110455263
Réf. Fournisseur
00027425
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
97 mm
diamètre:
230 mm