Sonoprof - 03211EU, haut-parleur encastré 6,5 "IP44 (paire) Bluetooth découpe: 210 mm - 00023179

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 50 W

  • système actif - Oui

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060260699005

Réf. Sonepar

01110069900

Réf. Fournisseur

00023179

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

50 W

système actif:

Oui

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

Wi-Fi:

Non

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

97 mm

diamètre:

230 mm

03211EU, Enceinte plafond 6,5 pouces( paire) Bluetooth, sans fil, encastrable, IP 44 Dim:227x87mm découpe: 210 mm Le haut-parleur de plafond Bluetooth est un système audio entièrement intégré pour votre maison ou votre entreprise