Sonoprof - 03260 Haut-parleur encastrable Bluetooth 4 pouces (1 paire) IP44 - 00030480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544557359
Réf. Sonepar
01110455735
Réf. Fournisseur
00030480
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Non
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
83 mm
diamètre:
186 mm
Les Atouts de l'article:
Les enceintes encastrables plafond, Bluetooth Lithe Audio 03260 offrent un woofer de 4" et un design compact, élégant et discret qui s'intègre parfaitement dans n'importe quel décor tout en offrant un son exceptionnel. Les enceintes Lithe Audio offrent de nombreuses fonctionnalités uniques : telles que le plafonnement du volume, la protection par mot de passe et l'attribution d'un nom unique à l'enceinte.






