Sonoprof - 036501EU Haut-parleur encastrable Wi-Fi Pro Séries IP44 (1 pièce) - 00024617

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 60 W
système actif - Non
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544554839
Réf. Sonepar
01110455483
Réf. Fournisseur
00024617
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
60 W
système actif:
Non
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
Wi-Fi:
Oui
indice de protection (IP):
IP44
profondeur:
110 mm
diamètre:
230 mm
Les Atouts de l'article:
L'enceinte Lithe Audio 06501 à été conçue pour être facile à installer, tout en offrant des fonctionnalités pratiques pour les utilisations résidentielles et commerciales. L'enceinte offre des connexions sans fil et filaires pour relier vos réseaux et une compatibilité avec tous vos services de streaming préférés.


