Sonoprof - 036501EU Haut-parleur encastrable Wi-Fi Pro Séries IP44 (2 pièces) - 00024618

CopieCopie
Sonoprof - 036501EU Haut-parleur encastrable Wi-Fi Pro Séries IP44 (2 pièces)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • Bluetooth - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5060544555133

Réf. Sonepar

01110455513

Réf. Fournisseur

00024618

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

Bluetooth:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

Wi-Fi:

Oui

indice de protection (IP):

IP44

profondeur:

110 mm

diamètre:

230 mm

Les enceintes encastrables plafond Lithe Audio IP44 Pro Series 06511 offrent un son haute résolution à partir d'une enceinte encastrable associée à un ensemble de fonctionnalités inégalées.

Les Atouts de l'article:

Les enceintes Lithe Audio 06511 ont été conçues pour être facile à installer, tout en offrant des fonctionnalités pratiques pour les utilisations résidentielles et commerciales. Les enceintes offrent des connexions sans fil et filaires pour relier vos réseaux et une compatibilité avec tous vos services de streaming préférés.