Sonoprof - 06801WEU Enceinte IO1 Active IP66 Intérieur/Extérieur - 00031834

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 100 W
système actif - Oui
nombre de voies - 2
Bluetooth - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5060544557175
Réf. Sonepar
01110455717
Réf. Fournisseur
00031834
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
100 W
système actif:
Oui
nombre de voies:
2
Bluetooth:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
Wi-Fi:
Oui
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
170 mm
hauteur:
465 mm
profondeur:
100 mm
montage mural:
Oui
Les Atouts de l'article:
L'enceinte Lithe Audio iO1 offre une utilisation polyvalente et peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. Afin d'offrir un placement optimal l'enceinte offre six orientations différentes. Vous pouvez vous connectera l'enceinte soit sans fil, soit par l'intermédiaire d'un câble RJ45. Avec son puissant amplificateur intégré et ses larges ortions de connectivité, cette enceinte active garantit une qualité audio exceptionnelle et une grande facilité d'installation.





