Sonoprof - AMH120.5EC amplificateur, noir, 5 entrées avec contrôle de volume chacune - 00010510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 120 W
puissance musicale à 8 ohms - 120 W
nombre d’entrées analogiques - 3
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856238
Réf. Sonepar
01110385623
Réf. Fournisseur
00010510
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
120 W
puissance musicale à 8 ohms:
120 W
nombre d’entrées analogiques:
3
montage sur rack possible:
Oui
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
1
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
1
nombre d'entrées de microphone:
2
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
440 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
283 mm