Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - AMP120 amplificateur professionnel 100 V noir, 120 W RMS - 00015109

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 8 ohms - 120 W

  • puissance musicale à 100 V - 120 W

  • largeur - 482 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009009964

Réf. Sonepar

01110900996

Réf. Fournisseur

00015109

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 8 ohms:

120 W

puissance musicale à 100 V:

120 W

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

330 mm

couleur:

noir

AMP120 amplificateur professionnel 100 V noir, 120 W RMS 83 Ohms, fréquence : 70Hz ? 18Khz, entrée / sortie XLR symétrique, 482mmX88mmX330m, niveau d'entrée réglable, filtre passe haut