Sonoprof - AMP240 amplificateur professionnel 10 V noire, 240 W RMS - 00015110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • amplificateur 100 V - Oui

  • puissance musicale à 8 ohms - 240 W

  • puissance musicale à 100 V - 240 W

  • largeur - 482 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009009971

Réf. Sonepar

01110900997

Réf. Fournisseur

00015110

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

amplificateur 100 V:

Oui

puissance musicale à 8 ohms:

240 W

puissance musicale à 100 V:

240 W

largeur:

482 mm

hauteur:

88 mm

profondeur:

330 mm

couleur:

noir

AMP240 amplificateur professionnel 10 V noire, 240 W RMS, 42 Ohms, fréquence : 70Hz ? 18Khz, entrée / sortie XLR symétrique, 482mmX88mmX330mm, niveau d'entrée réglable, filtre passe haut