Sonoprof - AMP4120MKII Amplificateur 4 voies 4x120W sous 100V, noir - 00021631

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • amplificateur 100 V - Oui

  • nombre de sorties de haut-parleur - 4

  • puissance musicale à 100 V - 120 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009021379

Réf. Sonepar

01110902137

Réf. Fournisseur

00021631

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

amplificateur 100 V:

Oui

nombre de sorties de haut-parleur:

4

puissance musicale à 100 V:

120 W

AMP4120MKII Amplificateur 4 voies 4x120W sous 100V, noir, fréquence 50 Hz - 15000 Hz, 4 canaux de sortie maximale, Les filtres passe-haut permettent de limiter la présence des basses, pour une musique plus discrète, sans perte de puissance