Sonoprof - AMP850 amplificateur multicanaux 8x50W - 00027012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 50 W
puissance musicale à 8 ohms - 150 W
couleur - noir
matériau - métal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106554
Réf. Sonepar
01110000151
Réf. Fournisseur
00027012
Marque
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
50 W
puissance musicale à 8 ohms:
150 W
couleur:
noir
matériau:
métal
largeur:
430 mm
hauteur:
88 mm
profondeur:
335 mm
l'AMP850 est un amplificateur multicanal qui vous permet de piloter jusqu'à huit (mono) ou quatre (stéréo) zones de haut-parleurs . Chaque zone de haut-parleurs stéréo bénéficie de la puissance de 2 x 50 Watts
Les Atouts de l'article:
L'AMP850 est un amplificateur multicanal qui vous permet de piloter jusqu'à huit (mono) ou quatre (stéréo) zones de haut-parleurs. Chaque zone de haut-parleurs stéréo bénéficie de la puissange généreuse de 2 x 50 watts. L'AMP850 sert de centrale d'un système multiroom existant ou vous pouvez l'utiliser en combinaison avec notre Smart Zone 4 ou Smart Stream. Dans les différentes pièces, vous pouvez contrôler le son avec des commandes de volume locales (notre gamme N-VOLST),
Les Atouts de l'article:
L'AMP850 est un amplificateur multicanal qui vous permet de piloter jusqu'à huit (mono) ou quatre (stéréo) zones de haut-parleurs. Chaque zone de haut-parleurs stéréo bénéficie de la puissange généreuse de 2 x 50 watts. L'AMP850 sert de centrale d'un système multiroom existant ou vous pouvez l'utiliser en combinaison avec notre Smart Zone 4 ou Smart Stream. Dans les différentes pièces, vous pouvez contrôler le son avec des commandes de volume locales (notre gamme N-VOLST),



