Sonoprof - Amplificateur IZA 190-HZ + 4 enceintes FS2E blanches - 00030144

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 90 W

  • puissance musicale à 8 ohms - 90 W

  • ampli 70 V - Oui

  • amplificateur 100 V - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0017817853217

Réf. Sonepar

01110785321

Réf. Fournisseur

00030144

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

90 W

puissance musicale à 8 ohms:

90 W

ampli 70 V:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties de haut-parleur:

1

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

1

nombre d'entrées de microphone:

1

couleur:

gris

matériau:

métal

largeur:

310 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

214 mm

AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial. Elle se compose d'un amplificateur et d'enceintes FreeSpace FS,

Les Atouts de l'article:

AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial, avec la qualité audio emblématique de Bose Professional. Elle se compose d'un amplificateur et d'enceintes FreeSpace FS, qui s'associent parfaitement pour offrir une expérience audio haut de gamme à vos clients. Cette solution propose un rapport prix/performances idéal et allie durabilité exceptionnelle, look épuré et facilité d'installation.