Sonoprof - Amplificateur IZA 190-HZ + 4 enceintes FS2E noires - 00030148

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 90 W
puissance musicale à 8 ohms - 90 W
ampli 70 V - Oui
amplificateur 100 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0017817853255
Réf. Sonepar
01110785325
Réf. Fournisseur
00030148
Réf. Commerciale
Sonoprof
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
90 W
puissance musicale à 8 ohms:
90 W
ampli 70 V:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties de haut-parleur:
1
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
1
nombre d'entrées de microphone:
1
couleur:
gris
matériau:
métal
largeur:
310 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
214 mm
Les Atouts de l'article:
AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial, avec la qualité audio emblématique de Bose Professional. Elle se compose d'un amplificateur et d'enceintes FreeSpace FS, qui s'associent parfaitement pour offrir une expérience audio haut de gamme à vos clients. Cette solution propose un rapport prix/performances idéal et allie durabilité exceptionnelle, look épuré et facilité d'installation.