Sonoprof - ART1.1 amplificateur intégré hifi et multiroom, noir, 2X25W RMS - 00015374

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre de sorties de haut-parleur - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • avec télécommande - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020105496

Réf. Sonepar

01110010671

Réf. Fournisseur

00015374

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

nombre de sorties de haut-parleur:

2

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

avec télécommande:

Non

largeur:

159.5 mm

hauteur:

35.5 mm

profondeur:

54 mm

couleur:

noir

ART1.1 amplificateur intégré hifi et multiroom, noir, 2X25W RMS, 8 Ohms, 1 entrées par canal, Bluetooth, 175mmX65mmX77mm. Possibiité de raccordement d'une source audio externe et TV. Produits associés: Toutes les enceintes basse impédance…

Les Atouts de l'article:

Le ART1,1 est un amplificateur stéréo classe D 2x10 W RMS avec une seule entrée sans fil Bluetooth. Associé à votre enceinte murale, c'est la combinaison parfaite qui fournira à n'importe quel petit espace (salle de bain, cuisine, bureau…) un son plus que suffisant