Sonoprof - AS1000, caisson de basses passif professionnel, noire - 00023288

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • subwoofer - passif

  • puissance musicale subwoofer - 1400 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106103

Réf. Sonepar

01110000145

Réf. Fournisseur

00023288

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

subwoofer:

passif

puissance musicale subwoofer:

1400 W

Grâce à son haut parleur de 15" l'AS1000 peut atteindre une puissance de 1400 watts en crête, il est conçu pour être utilisé partout. Grâce à la technologie bass-relex vous disposez d'une performance maximale dans les basses fréquences.

Les Atouts de l'article:

Tout amateur d'audio professionnel se délectera à l'écoute des performances de ce caisson de basse. C'est comme si on avait ré-inventé le terme de "caisse de résonnance" pour l'AS1000, un produit professionnel qui paie de sa personne partout. Grâce à son formidable haut parleur de 15", il peut atteindre une puissance de 1400 watts en crête. L'AS1000 est un caisson conçu pour être utilisé partout que les espaces soient petits ou grands, à volume faible ou élevé. Sa grande portée est à la mesure de sa puissance. Grâce à la technologie bass-reflex, vous disposez toujours d'une performance maximale dans les basses fréquences.