Sonoprof - ASP60 Enceinte sphérique 100 V suspendue blanc, 92dB à 1W/1M - 00007407

CopieCopie
Sonoprof - ASP60  Enceinte sphérique 100 V suspendue  blanc, 92dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • haut-parleur vertical - Oui

  • adapté à un montage au plafond - Oui

  • fréquence - 100...10000 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102587

Réf. Sonepar

01110010631

Réf. Fournisseur

00007407

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

haut-parleur vertical:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

fréquence:

100...10000 Hz

système bass reflex:

Oui

hauteur:

302 mm

diamètre:

385 mm

ASP60 Enceinte sphérique 100 V suspendue Blanc, 92dB à 1W/1M, 7,5-10-15-20-30-60W, suspension par un câble de 3m fourni, idéale pour utilisation en intérieurs. Produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T….

Les Atouts de l'article:

Enceinte sphérique conçue pour une dispersion de qualité de la musique. Convient pour un usage dans les lieux publiques, des halls, des couloirs.