Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - ASW45.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur noir, 86dB à 1W/1M - 00001226

CopieCopie
Sonoprof - ASW45.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur noir, 86dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • capacité de charge nominale - 100 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 95...20000 Hz

  • système bass reflex - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102341

Réf. Sonepar

01110010589

Réf. Fournisseur

00001226

Marque

Sonoprof

couleur:

noir

capacité de charge nominale:

100 W

nombre de voies:

2

fréquence:

95...20000 Hz

système bass reflex:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

largeur:

150 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

110 mm

montage mural:

Oui

ASW45.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur noir, waterproof, 86dB à 1W/1M, 80 W, 200mmX150mmX110mm, support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE?