Sonoprof - ASW55.2T enceinte 100 V étanche Blanc 87dB à 1W/1M - 00008446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 40 W
fréquence - 75...20000 Hz
indice de protection (IP) - IP64
largeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104680
Réf. Sonepar
01110010651
Réf. Fournisseur
00008446
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
40 W
fréquence:
75...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
largeur:
190 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
150 mm
montage mural:
Oui


