Sonoprof - ASW55.2T enceinte 100 V étanche noir 87dB à 1W/1M - 00008447

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 40 W
fréquence - 75...20000 Hz
indice de protection (IP) - IP64
largeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020104697
Réf. Sonepar
01110010652
Réf. Fournisseur
00008447
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
40 W
fréquence:
75...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
largeur:
190 mm
hauteur:
240 mm
profondeur:
150 mm
montage mural:
Oui
ASW55.2T enceinte 100 V haut-parleur étanche noir 87dB à 1W/1M, 5-10-20-40W, etudiée spécialement pour l'extérieur, étanche à l'eau et la poussière. 240mm X 190mm X 150mm. Produits associés: AMH 120 5EC-AMH240 5EC-MX2406M-MX5006-SVC6.2T…
Les Atouts de l'article:
Enceinte waterproof (IP54) avec équerre murale sélecteur de puissance commutateur int./ext.
Les Atouts de l'article:
Enceinte waterproof (IP54) avec équerre murale sélecteur de puissance commutateur int./ext.


