Sonoprof - ASW65.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur blanc, 87dB à 1W/1M - 00001229

CopieCopie
Sonoprof - ASW65.2  (2pc) Enceinte hifi murale extérieur blanc, 87dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 175 W

  • nombre de voies - 2

  • fréquence - 43...20000 Hz

  • système bass reflex - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020102372

Réf. Sonepar

01110010592

Réf. Fournisseur

00001229

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

175 W

nombre de voies:

2

fréquence:

43...20000 Hz

système bass reflex:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

largeur:

240 mm

hauteur:

310 mm

profondeur:

180 mm

montage mural:

Oui

ASW65.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur blanc, waterproof 87dB à 1W/1M, 140 W, 310mmX240mmX180mm,support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE?.