Sonoprof - Borneo660b enceinte murale 100 V noire, 2 voies, - 00015128

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
capacité de charge nominale - 60 W
fréquence - 45...20000 Hz
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009010038
Réf. Sonepar
01110901003
Réf. Fournisseur
00015128
Marque
Sonoprof
couleur:
noir
capacité de charge nominale:
60 W
fréquence:
45...20000 Hz
montage mural:
Oui
Borneo660b enceinte murale 100 V noire, 2 voies, 5-10-15-20-60W, Puissance Max : 200 W, 8 Ohms, fréquence 45 Hz ? 20 kHz, plus de 89 dB, Utilisation en intérieur comme en extérieur, orientation verticale et horizontale
NoticePDF




