Sonoprof - Borneo660w enceinte murale 100 V blanche, 2 voies, - 00015127

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 60 W

  • fréquence - 45...20000 Hz

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009010021

Réf. Sonepar

01110901002

Réf. Fournisseur

00015127

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

60 W

fréquence:

45...20000 Hz

montage mural:

Oui

Borneo660w 1enceinte murale 100 V blanche, 2 voies, 5-10-15-20-60W, Puissance Max : 200 W, 8 Ohms, fréquence 45 Hz ? 20 kHz, plus de 89 dB, Utilisation en intérieur comme en extérieur, orientation verticale et horizontale