Sonoprof - BRAINWAVE03, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, blanc - 00024895

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - écouteur intra-auriculaire
type de fixation - oreillette
couleur - blanc
qualité de la tonalité - stéréo
contrôleur de volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106349
Réf. Sonepar
01110000101
Réf. Fournisseur
00024895
Marque
Sonoprof
type de construction:
écouteur intra-auriculaire
type de fixation:
oreillette
couleur:
blanc
qualité de la tonalité:
stéréo
contrôleur de volume:
Oui
BRAINWAVE03, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur blanc. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile
NoticePDF



