Sonoprof - BRAINWAVE03, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, noir - 00024896

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - écouteur intra-auriculaire
type de fixation - oreillette
couleur - noir
qualité de la tonalité - stéréo
contrôleur de volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106356
Réf. Sonepar
01110000102
Réf. Fournisseur
00024896
Marque
Sonoprof
type de construction:
écouteur intra-auriculaire
type de fixation:
oreillette
couleur:
noir
qualité de la tonalité:
stéréo
contrôleur de volume:
Oui




