Sonoprof - BRAINWAVE03, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, vert - 00024897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - écouteur intra-auriculaire
type de fixation - oreillette
couleur - vert
qualité de la tonalité - stéréo
contrôleur de volume - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020106363
Réf. Sonepar
01110000103
Réf. Fournisseur
00024897
Marque
Sonoprof
type de construction:
écouteur intra-auriculaire
type de fixation:
oreillette
couleur:
vert
qualité de la tonalité:
stéréo
contrôleur de volume:
Oui
BRAINWAVE03, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur vert. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile
NoticePDF




