Sonoprof - BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, noir - 00029562

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - radio-fréquence (RF)

  • type de construction - écouteur intra-auriculaire

  • type de fixation - oreillette

  • couleur - noir

  • qualité de la tonalité - stéréo

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020106820

Réf. Sonepar

01110000155

Réf. Fournisseur

00029562

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

radio-fréquence (RF)

type de construction:

écouteur intra-auriculaire

type de fixation:

oreillette

couleur:

noir

qualité de la tonalité:

stéréo

contrôleur de volume:

Oui

BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, avec boitier chargeur noir. Livré avec câble de charge type C, 3 embouts auriculaires silicone, contrôle tactile, IPX4

Les Atouts de l'article:

Avec le BRAINWAVE04, la réduction du bruit est encore améliorée grâce à des microphones situés à l'extérieur et à l'intérieur du casque. Les aigus et les graves n'ont jamais semblé aussi purs, car tous les bruits gênants sont soigneusement filtrés. Parce qu'un meilleur silence est synonyme d'un meilleur son. Passer de votre playlist à un appel téléphonique est intuitif grâce à la commande tactile. Les écouteurs BRAINWAVE04, sont confortables, costauds et résistants à l'eau. Pour être sûrs qu'ils s'adaptent à toutes les oreilles, nous avons inclus des embouts personnalisés.