Sonoprof - BRAINWAVE04, écouteurs sans fil Bluetooth TWS5.0 avec micro intégré, sable - 00029564
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - radio-fréquence (RF) 
- type de construction - écouteur intra-auriculaire 
- type de fixation - oreillette 
- couleur - autre 
- qualité de la tonalité - stéréo 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
EAN
5420020106844
Réf. Sonepar
01110000157
Réf. Fournisseur
00029564
Marque
Sonoprof
modèle:
radio-fréquence (RF)
type de construction:
écouteur intra-auriculaire
type de fixation:
oreillette
couleur:
autre
qualité de la tonalité:
stéréo
contrôleur de volume:
Oui
Les Atouts de l'article:
Avec le BRAINWAVE04, la réduction du bruit est encore améliorée grâce à des microphones situés à l'extérieur et à l'intérieur du casque. Les aigus et les graves n'ont jamais semblé aussi purs, car tous les bruits gênants sont soigneusement filtrés. Parce qu'un meilleur silence est synonyme d'un meilleur son. Passer de votre playlist à un appel téléphonique est intuitif grâce à la commande tactile. Les écouteurs BRAINWAVE04, sont confortables, costauds et résistants à l'eau. Pour être sûrs qu'ils s'adaptent à toutes les oreilles, nous avons inclus des embouts personnalisés.


