Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - BT-SMARTZOOM Projecteur LED 120 W, noir - 00013331

CopieCopie
Sonoprof - BT-SMARTZOOM Projecteur LED 120 W, noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°

  • adapté à un montage en saillie - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • type de tension - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025643979

Réf. Sonepar

01110564435

Réf. Fournisseur

00013331

Marque

Sonoprof

indice de protection (IP):

IP65

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Non

couleur de la lumière:

RGBW

nombre de pôles:

3

BT-SMARTZOOM Projecteur LED 120 W, noir OLED, programmable, 17 canaux DMX maximale, mélangeur de couleur (R-V-B), connexion entrée 3 pin XLR, 5 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, 5 pin XLR, intérieur/extérieur, 274mmX387mm210mm