Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - BT-THEATRE 50WW Projecteur de théâtre LED zoom manuel 10° ~ 50°, blanc écran LCD - 00013382

CopieCopie
Sonoprof - BT-THEATRE 50WW Projecteur de théâtre LED zoom manuel 10° ~ 50°, blanc écran LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°

  • adapté à un montage en saillie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420025660143

Réf. Sonepar

01110566178

Réf. Fournisseur

00013382

Marque

Sonoprof

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

adapté à un montage en saillie:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

type de tension:

AC

variation DMX:

Oui

couleur de la lumière:

blanc

nombre de pôles:

3

BT-THEATRE 50WW Projecteur de théâtre LED élégant avec zoom manuel 10° ~ 50°, blanc écran LCD, non programmable, pas de mélangeur de couleur, connexion entrée 3 pin XLR, connexion sortie 3 pin XLR, lampe COB, 241mmX251mmX195mm