Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - Business Electric 240 écran électrique pour installation dans plafonds suspendus - 00010238

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entraînement - électrique

  • format d'image - 16:10

  • largeur (dimension effective) - 1900 cm

  • hauteur (dimension effective) - 1218 cm

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5907731310963

Réf. Sonepar

01110000131

Réf. Fournisseur

00010238

Marque

Sonoprof

entraînement:

électrique

format d'image:

16:10

largeur (dimension effective):

1900 cm

hauteur (dimension effective):

1218 cm

adapté à un montage au plafond:

Oui

Boîtier métallique blanc Magnum à section carrée, idéal pour installation dans plafond ou mur. Fonctionnement fluide et silencieux du moteur tubulaire. Surface de projection de haute qualité. Technologie Plug and Play. Commande murale.

Les Atouts de l'article:

Boîtier métallique blanc Magnum à section carrée, idéal pour une installation dans des plafonds suspendus. La poutre inférieure empêche le matériau de se plier. Fonctionnement fluide et silencieux du moteur tubulaire. Surface de projection de haute qualité avec un coefficient de réflexion lumineuse de 1,0. Les cadres latéraux noirs augmentent le contraste de l'image visualisée. Technologie Plug and Play - l'écran et prêt à fonctionner immédiatement après la connexion à l'alimentation électrique. Commande murale et sans fil incluse. Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m