Sonoprof - Business Electric 270 écran électrique pour installation dans plafonds suspendus - 00010239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entraînement - électrique
format d'image - 16:10
largeur (dimension effective) - 2600 cm
hauteur (dimension effective) - 1625 cm
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5907731310970
Réf. Sonepar
01110000132
Réf. Fournisseur
00010239
Marque
Sonoprof
entraînement:
électrique
format d'image:
16:10
largeur (dimension effective):
2600 cm
hauteur (dimension effective):
1625 cm
adapté à un montage au plafond:
Oui
Les Atouts de l'article:
Boîtier métallique blanc Magnum à section carrée, idéal pour une installation dans des plafonds suspendus. La poutre inférieure empêche le matériau de se plier. Fonctionnement fluide et silencieux du moteur tubulaire. Surface de projection de haute qualité avec un coefficient de réflexion lumineuse de 1,0. Les cadres latéraux noirs augmentent le contraste de l'image visualisée. Technologie Plug and Play - l'écran et prêt à fonctionner immédiatement après la connexion à l'alimentation électrique. Commande murale et sans fil incluse. Longueur du câble d'alimentation : 1,8 m








