Sonoprof - CA 10, colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 2-5-9-18 W - 00010488

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 16 W
haut-parleur vertical - Oui
fréquence - 150...200000 Hz
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856061
Réf. Sonepar
01110385606
Réf. Fournisseur
00010488
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
16 W
haut-parleur vertical:
Oui
fréquence:
150...200000 Hz
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
405 mm
montage mural:
Oui
CA 10, colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 2-5-9-18 W, Pression Acoustique 1W/1M dB 88, Connecteur à bornes interne, Multi-Impédances (cavalier) Ohms 0,56/1,1/2,2/4,5K, 110mmX1110mX405mm, Châssis rigide antivibration en aluminium