Sonoprof - CA 40 colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 8-16-32-64 W - 00010490
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 64 W
haut-parleur vertical - Oui
fréquence - 150...200000 Hz
largeur - 110 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856085
Réf. Sonepar
01110385608
Réf. Fournisseur
00010490
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
64 W
haut-parleur vertical:
Oui
fréquence:
150...200000 Hz
largeur:
110 mm
hauteur:
110 mm
profondeur:
1205 mm
montage mural:
Oui
CA 40 colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 8-16-32-64 W, Pression Acoustique 1w/1M dB 88, Connecteur à bornes interne, Multi-Impédances (cavalier) Ohms 0,15/0,3/0,6/1,25K, 110mmX110mmX1205mm, intégration facile dans tout environnement


