Sonoprof - CA 6 colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 1,5-3-6 W - 00010491

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 6 W
haut-parleur vertical - Oui
fréquence - 150...200000 Hz
largeur - 180 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3770003856092
Réf. Sonepar
01110385609
Réf. Fournisseur
00010491
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
6 W
haut-parleur vertical:
Oui
fréquence:
150...200000 Hz
largeur:
180 mm
hauteur:
115 mm
profondeur:
110 mm
montage mural:
Oui
CA 6 colonne sonore en aluminium blanc, 100 V, 1,5-3-6 W, Pression Acoustique 1W/1M dB 88, Connecteur à bornes interne, Impédances 1,7/3,3/6,7K Ohms, 180mmX115mmX110mm, Châssis rigide antivibration en aluminium