Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - CHP6A-Bset 2x Plafonniers actifs 6,5 pouces 2x 10W et Bluetooth 4,0, blanches - 00021113

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 10 W

  • système actif - Oui

  • Bluetooth - Oui

  • impédance - 110...15000 Ohm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009019895

Réf. Sonepar

01110901989

Réf. Fournisseur

00021113

Marque

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

10 W

système actif:

Oui

Bluetooth:

Oui

impédance:

110...15000 Ohm

adapté à un montage encastré:

Oui

CHP6A-Bset 2x Plafonniers actifs 6,5 pouces 2x 10W et Bluetooth 4,0, blanches, utilisation intérieur, fréquence 110 Hz - 15000 Hz, 190mmX105mm