Sonoprof - CL-35/3 Cordon ligne 2x 4mm - 1x Jack stéréo mâle / 2x RCA mâle - 3m - 00016044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 1.5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009007847
Réf. Sonepar
01110900784
Réf. Fournisseur
00016044
Marque
Sonoprof
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
1.5 m


