Sonoprof - CL-72/1.5 mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 1,5m - 00016037

CopieCopie
Sonoprof - CL-72/1.5  mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 1.5 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009007779

Réf. Sonepar

01110900777

Réf. Fournisseur

00016037

Réf. Commerciale

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

1.5 m

CL-72/1.5 Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 1,5m