Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sonoprof - CL-72/10 Cordon mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 10m - 00016040

CopieCopie
Sonoprof - CL-72/10 Cordon mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 10m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 10 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009007809

Réf. Sonepar

01110900780

Réf. Fournisseur

00016040

Marque

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

10 m

CL-72/10 Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 10m