Sonoprof - CL-72/3 Cordon mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 3m - 00016038

CopieCopie
Sonoprof - CL-72/3 Cordon mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 3m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm

  • longueur - 3 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3662009007786

Réf. Sonepar

01110900778

Réf. Fournisseur

00016038

Réf. Commerciale

Sonoprof

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

jack 3,5 mm

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

jack 3,5 mm

longueur:

3 m

CL-72/3 Cordon ligne mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 3m