Sonoprof - CL-72/6 Cordon mini Jack 3,5mm stéréo mâle / mini Jack 3,5mm stéréo mâle - 6m - 00016039

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - jack 3,5 mm
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - jack 3,5 mm
longueur - 6 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3662009007793
Réf. Sonepar
01110900779
Réf. Fournisseur
00016039
Marque
Sonoprof
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
jack 3,5 mm
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
jack 3,5 mm
longueur:
6 m


