Sonoprof - COB Blinder Double projecteur LED 100W, écran LCD - 00009989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025644020
Réf. Sonepar
01110564417
Réf. Fournisseur
00009989
Marque
Sonoprof
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
3


