Sonoprof - COB PAR56 - 100WW, Projecteur à réflecteur parabolique LED, noir, écran LCD - 00009998

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
angle de faisceau - faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie - Oui
source lumineuse - LED non interchangeable
type de tension - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420025644112
Réf. Sonepar
01110564426
Réf. Fournisseur
00009998
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur du boîtier/corps:
noir
angle de faisceau:
faisceau moyen 20-40°
adapté à un montage en saillie:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
type de tension:
AC
variation DMX:
Oui
élément de distribution de lumière:
réflecteur
couleur de la lumière:
blanc
nombre de pôles:
3