Sonoprof - CRAZY PACK XS Sailli ART1.1/UNI20 blanc amplifi intégré hifi HP hifi murale - 00021533

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • nombre de sorties de haut-parleur - 2

  • nombre d’entrées analogiques - 1

  • nombre d’entrées numériques - 1

  • avec télécommande - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

01110000075

Réf. Fournisseur

00021533

Marque

Sonoprof

modèle:

amplificateur intégré

nombre de sorties de haut-parleur:

2

nombre d’entrées analogiques:

1

nombre d’entrées numériques:

1

avec télécommande:

Non

largeur:

159.5 mm

hauteur:

35.5 mm

profondeur:

54 mm

couleur:

noir

CRAZY PACK XS Sailli, ART1.1/UNI20 blanc , amplificateur intégré hifi ,bluetooth, 159.5mmX54mmX35.5mm et Enceinte hifi murale blanc , 83dB à 1W/1M, 40 W, 150mmX96mmX94mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation en intérieur.