Sonoprof - DC301 (2pc) Enceinte hifi encastrable, rectangulaire, blanc 87dB à 1W/1M - 00000019

CopieCopie
Sonoprof - DC301 (2pc) Enceinte hifi encastrable, rectangulaire, blanc 87dB à 1W/1M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - blanc

  • capacité de charge nominale - 80 W

  • système actif - Non

  • nombre de voies - 2

  • adapté à un montage au plafond - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5420020100262

Réf. Sonepar

01110010026

Réf. Fournisseur

00000019

Réf. Commerciale

Sonoprof

couleur:

blanc

capacité de charge nominale:

80 W

système actif:

Non

nombre de voies:

2

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

projecteur de son:

Non

fréquence:

65...20000 Hz

impédance:

8...8 Ohm

système bass reflex:

Non

largeur:

190 mm

hauteur:

280 mm

profondeur:

70 mm

DC301 (2pc) Enceintes haut-parleur hifi encastrable, rectangulaire, blanc 87dB à 1W/1M, 120W, 220mm X 145mm X 65 mm, idéale pour musique de fond, tout type d'utilisation intérieur. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE