Sonoprof - DC84 (2pc) Enceinte hifi, encastrable extérieur ronde, blanc, 96dB à 1W/1M - 00000612

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
capacité de charge nominale - 100 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5420020101429
Réf. Sonepar
01110560612
Réf. Fournisseur
00000612
Marque
Sonoprof
couleur:
blanc
capacité de charge nominale:
100 W
nombre de voies:
2
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
fréquence:
63...20000 Hz
indice de protection (IP):
IP64
largeur:
195 mm
hauteur:
195 mm
profondeur:
75 mm
Les Atouts de l'article:
Modèle Waterproof fermé hermétiquement à l'arrière. Le woofer et le tweeter sont fabriqués en matériau imperméable.


