Sonoprof - DMD, Pupitre d?annonces équipé d?un micro Electrodynamique, 500 Ohms - 00010605

CopieCopie
Sonoprof - DMD, Pupitre d?annonces équipé d?un micro Electrodynamique, 500 Ohms

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - modèle pour bureau (posé)

  • couleur - blanc

  • longueur du microphone - 300 mm

  • matériau - plastique

  • nombre de touches de fonction, programmable - 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3770003856566

Réf. Sonepar

01110385656

Réf. Fournisseur

00010605

Réf. Commerciale

Sonoprof

modèle:

modèle pour bureau (posé)

couleur:

blanc

longueur du microphone:

300 mm

matériau:

plastique

nombre de touches de fonction, programmable:

1

largeur:

126 mm

hauteur:

27 mm

profondeur:

91 mm

DMD, Pupitre d?annonces équipé d?un micro Electrodynamique, 500 Ohms, -60dB, Bande passante 80-12000 Hz, Connexion : XLR3-M + 1fil Cordon 3m, Télécommande fournie, 126mmX91mmX27mm,